7100263549 Elektro-Exzenterschleifer, 150mm

3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:88841
Rubix:3480998
Hersteller:7100263549
EAN:00638060888414
brand logo

Technische Zusammenfassung

Leistung350 W
Maße Platte150 mm
Plattenformrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100263549 Elektro-Exzenterschleifer, 150mm


In das Xtract Absaugsystem von 3M integriert, verbindet der elektrische Exzenterschleifer einen 350-W-Motor mit einer Staubabsaugvorrichtung. Er wird mit Netzschleifscheiben und einem externen Absaugschlauch verwendet und ermöglicht so ein saubereres industrielles Schleifen.

Eigenschaften:
Dieser Schleifer basiert auf einem präzise ausgewuchteten Motor, der in einem robusten und leichten Verbundgehäuse untergebracht ist. Dieses Gehäuse reduziert die Ermüdung bei längerem Einsatz und hält den Beanspruchungen einer industriellen Werkstatt stand. Ein rückseitiger Gewindeanschluss nimmt einen extern erhältlichen, 1 Zoll starken Gewinde-Absaugschlauch (separat erhältlich) auf, um das Werkzeug an ein zentrales Absaugsystem anzuschließen. In Kombination mit Netzschleifscheiben und einem mobilen Entstauber bildet der Schleifer ein stimmiges System zur effektiven Staubkontrolle beim Schleifen. Ein Hookit™-Schleifteller ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die schnelle Befestigung der Schleifscheiben. Der elektrische Antrieb eignet sich für Anpassungs-, Finish- und Zwischenschleifarbeiten sowie zum Entfernen von Fehlstellen an Metall-, Verbund- oder Holzwerkstücken.

Spezifikationen:
• Energiequelle: elektrisch
• Motorleistung: 350 W
• Maximale Drehzahl: 10.000 U/min
• Orbitdurchmesser: 2,5 mm oder 5 mm
• Werkzeugdurchmesser: 125 mm oder 150 mm
• Versorgungsspannung: 100–130 V AC 60 Hz oder 220–240 V AC 50–60 Hz
• Absaugtyp: Anschluss an eine Zentralabsaugung
• Absauganschluss: rückseitiges Gewinde, kompatibel mit externem 1-Zoll-Schlauch (25,4 mm), separat erhältlich
• Enthaltenes Element: Hookit™-Schleifteller für sauberes Schleifen
• Details zu den Artikelnummern:
- 88839: Durchmesser 125 mm, Spannung 240 V, Orbit 2,5 mm, Steckverbinder Typ E – EU
- 88847: Durchmesser 125 mm, Spannung 240 V, Orbit 2,5 mm, Steckverbinder Typ G
- 88855: Durchmesser 125 mm, Spannung 110 V, Orbit 2,5 mm, Steckverbinder IEC 60309
- 88835: Durchmesser 125 mm, Spannung 240 V, Orbit 5,0 mm, Steckverbinder Typ E – EU
- 88843: Durchmesser 125 mm, Spannung 240 V, Orbit 5,0 mm, Steckverbinder Typ G
- 88851: Durchmesser 125 mm, Spannung 110 V, Orbit 5,0 mm, Steckverbinder IEC 60309
- 88841: Durchmesser 150 mm, Spannung 240 V, Orbit 2,5 mm, Steckverbinder Typ E – EU
- 88849: Durchmesser 150 mm, Spannung 240 V, Orbit 2,5 mm, Steckverbinder Typ G
- 88857: Durchmesser 150 mm, Spannung 110 V, Orbit 2,5 mm, Steckverbinder IEC 60309
- 88837: Durchmesser 150 mm, Spannung 240 V, Orbit 5,0 mm, Steckverbinder Typ E – EU
- 88845: Durchmesser 150 mm, Spannung 240 V, Orbit 5,0 mm, Steckverbinder Typ G
- 88853: Durchmesser 150 mm, Spannung 110 V, Orbit 5,0 mm, Steckverbinder IEC 60309

Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EU: regelt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für Maschinen, die auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU: beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU: legt die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit für das Inverkehrbringen von Geräten fest
• EN ISO 12100:2010: definiert die allgemeinen Gestaltungsgrundsätze zur Verringerung von Risiken bei Maschinen
• EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022 und EN 62841-2-4:2014+AC:2015: legen die allgemeinen und besonderen Sicherheitsanforderungen für handgeführte Schleif- und Poliermaschinen (ohne Scheibenbauart) fest
• EN ISO 20607:2019: regelt Inhalt und Aufbau von Betriebsanleitungen für Maschinen
• EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN IEC 55014-2:2021, EN 55014-2:2015 und EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997: betreffen die elektromagnetischen Emissionen und die Störfestigkeit von Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen und ähnlichen Geräten
• EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-2:2014 und EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01: begrenzen die im Stromnetz erzeugten Oberschwingungen und Spannungsschwankungen
• EN IEC 63000:2018: strukturiert die technische Dokumentation zum Nachweis der RoHS-Konformität

Stärken

• Reduzierung der Staubbelastung am Arbeitsplatz durch eine Absaugleistung von bis zu 97 % bei Verwendung mit Netzschleifscheiben und einem Absaugsystem
• Ermüdungsarmes Arbeiten dank des leichten Verbundgehäuses, das den Anwender bei längerem Einsatz entlastet
• Schneller Anschluss an eine Zentral- oder Mobilabsaugung über den rückseitigen Gewindeanschluss, ohne zusätzliches Werkzeug
• Vereinfachte Befestigung der Schleifscheiben dank des mitgelieferten Hookit™-Schleiftellers
• Vielseitiger Einsatz dank zweier Werkzeugdurchmesser (125 mm und 150 mm) sowie zweier Orbitdurchmesser (2,5 mm und 5 mm) für unterschiedliche Finish-Anforderungen
• Erweiterte elektrische Kompatibilität durch zwei Spannungsbereiche (100–130 V und 220–240 V), was den Einsatz an mehreren Standorten erleichtert

Anwendungen

Der elektrische Exzenterschleifer 3M Xtract™ kommt bei Schleif-, Finish- und Entgratungsarbeiten zum Einsatz. Er wird bei der Fertigung von Metallteilen, bei der Lackvorbereitung sowie beim Schleifen von Grundierungen, Gelcoat oder Verbundwerkstoffen eingesetzt. Auch in der Holzbearbeitung und im Möbelbau profitiert man von seiner Fähigkeit, die Staubbelastung in der Luft zu reduzieren. Zu den betroffenen Branchen zählen die Luft- und Raumfahrt, der Bau- und Transportmittelbereich sowie dessen Instandsetzung, die industrielle Instandhaltung und die allgemeine Industrie und Metallverarbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Leistung350 W
Maße Platte150 mm
Plattenformrund
Geschwindigkeit10000 rpm
Gewicht1,4 kg
Kabellosja
Spannung240 V
Modellxtract™ elektro-exzenterschleifer
Typexzenterschleifer mit zentralabsaugung
663,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
790,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage