Referenzen
Milwaukee:M18 TLED-0
Rubix:3230787
Hersteller:4932430361
EAN:4002395380220



Produktdetails : M18TLED-0 Akku-Leuchte M18TLED-0 120lm ohne Akku Karton
Akku-Lampe M18 TLED-0
Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
135° drehbarer Kopf zur Ausrichtung des Lichtkegels
Integrierter Haken für Freihandgebrauch
Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Die LED Akku-Leuchte bietet helle Ausleuchtung, Vielseitigkeit und Komfort, zweimal heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 160 lm |
|---|---|
| Leistung | 3,7 W |
| Farbe | schwarz |
| Spannung | 18 V |
| Modell | m18tled-0 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
