779.PENPB LED-Taschenlampe, Stiftform

LED-Stiftlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.PENPB
Rubix:3475695
EAN:3148519062915
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit36 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 779.PENPB LED-Taschenlampe, Stiftform


Die LED-Stiftlampe von Facom wurde entwickelt, um eine starke und präzise Beleuchtung in einem kompakten und handlichen Format zu bieten. Mit einer Leuchtkraft von 36 Lumen und einem Lichtstrahl von 100 Lux auf 1 Meter sorgt sie für optimale Sicht, selbst in dunklen und schwer zugänglichen Bereichen.

Eigenschaften:
Diese Taschenlampe überzeugt durch ihr ergonomisches Design und ihr geringes Gewicht, was das Tragen und die tägliche Nutzung besonders angenehm macht. Sie verfügt über einen integrierten Clip, mit dem sie einfach an einer Tasche oder einer anderen Halterung befestigt werden kann und bietet somit einen schnellen Zugriff in jeder Situation. Eine eingebaute magnetische Spitze sowie eine zusätzliche, per Klettband fixierbare magnetische Halterung ermöglichen verschiedene Befestigungsoptionen auf Metallflächen. Dadurch bleiben die Hände frei, um unter dem Lichtstrahl präzise Arbeiten oder Montageaufgaben auszuführen. Ausgestattet mit 6 LEDs erzeugt sie ein breites und gleichmäßiges Lichtfeld, das sowohl für feine Präzisionsaufgaben als auch für allgemeine Wartungsarbeiten bestens geeignet ist.

Spezifikationen:
• Facom-Referenz: 779.PENPB
• Lichtstärke: 36 Lumen
• Beleuchtungsstärke: 100 Lux auf 1 Meter
• Laufzeit: 8 Stunden Dauerbetrieb
• Schutzart: IP54 (geschützt gegen Spritzwasser)
• Lichtquelle: 6 LEDs
• Abmessungen (L × B): 156 × 16 mm
• Gewicht: 65 g
• Stromversorgung: Betrieb mit 3 mitgelieferten AAA-Alkalibatterien
• Befestigung: integrierter Clip
• Magnetspitzen: integriert + zusätzliche, per Klettband abnehmbare magnetische Halterung
• Garantie: 2 Jahre

Normen:
Die LED-Stiftlampe von Facom entspricht den wichtigsten europäischen Richtlinien und Zertifizierungen:

• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten
• Richtlinie 2012/19/EU (WEEE): Regelt die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• Richtlinie 2014/30/EU (EMV): Gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit des Produkts
• Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung): Stellt die elektrische Sicherheit im Niederspannungsbereich sicher

Informationen zur Marke:
Facom wurde 1918 gegründet und ist heute eine der renommiertesten Marken für Handwerkzeuge in Frankreich und Europa. Mit über 100 Jahren Erfahrung richtet sich die Marke an Fachleute verschiedenster Branchen, von der Automobil- und Luftfahrtindustrie über Elektrotechnik und Sanitär bis hin zur industriellen Wartung. Dank ihres kontinuierlichen Engagements für Innovation und Qualität hat sich Facom einen einzigartigen Ruf erarbeitet. Seit 1952 bietet die Marke zudem eine lebenslange Garantie auf ihre Handwerkzeuge, was ein ein starkes Zeichen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit darstellt. Facom steht für höchste Ansprüche an Design und Robustheit und gilt seit Generationen als verlässlicher Partner für Handwerker und Techniker.

Stärken

• Starke und gleichmäßige Beleuchtung: Dank ihrer 6 LEDs liefert die Lampe eine optimale Helligkeit für unterschiedlichste Arbeitsanforderungen
• Lange Laufzeit: Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb – ideal für längere Einsätze ohne Unterbrechung
• Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten: Taschenclip, integrierter Magnet und zusätzlicher magnetischer Halter ermöglichen flexible Anwendungen
• Kompakt und leicht: Nur 156 mm lang und 65 g schwer – leicht zu transportieren und komfortabel zu handhaben
• Robuste Bauweise: Mit IP54-Zertifizierung bestens geeignet für feuchte Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Diese Lampe ist ideal für Fachkräfte, die in engen oder schlecht beleuchteten Bereichen arbeiten (z. B. Motorräume, Nischen, schwer zugängliche Stellen). Sie eignet sich hervorragend für die industrielle Wartung, Arbeiten in mechanischen Werkstätten, elektrische oder elektronische Prüfungen sowie Sanitärarbeiten, bei denen ein gezielter Lichtstrahl erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit36 lm
Farberot
Spannung1,5 V
36,27 exkl. MwSt.
/ Stück
43,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage