Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:03600080, 8910300025
Rubix:2452112
Produktdetails : 8910300025 Untergestell f. Kappsäge KSU 401 Metabo
Maschinenständer KSU 401
Produkteigenschaften:
• Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
• Beine arretierbar
• Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
• Ausziehbar bis 4000 mm
Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger
Maschinenständer KSU 401
Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
Beine arretierbar
Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
Ausziehbar bis 4000 mm
Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 25 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
424,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
505,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


