8110401235 Akku Exzenterschleifer solo SXA 18 LTX 150 BL ohne Akku
Akku-Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600411840
Rubix:3231275
Hersteller:600411840
EAN:4061792228634

Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 150 mm |
|---|---|
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110401235 Akku Exzenterschleifer solo SXA 18 LTX 150 BL ohne Akku
Handlicher Akku-Exzenterschleifer mit einer Schleifscheibe-Ø von 150 mm für eine hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen
Sorgfältige Führung des Schleifers dicht an der Oberfläche durch die geringe Bauhöhe
Vibrationsarmes Arbeiten durch sehr ruhigen Lauf
Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Absenken
Einzigartiger bürstenloser Motor für maximale Effizienz beim Schleifen, auch im Dauerbetrieb
Stufenlose Drehzahlregelung für das Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schleifsohle mit Mehrlochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit leicht zu entleerendem Textil-Staubbeutel für das Arbeiten ohne Sauger
Anschließbar an einen Sauger mit Anschlussmuffe 630798000
Motor- und Scheibenbremse ermöglicht das schnelle Ablegen der Maschine
Eine abnehmbare Schutzabdeckung schützt die angrenzenden Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe
Mit Befestigungspunkt für ein Werkzeugseil bei Arbeiten in großer Höhe
Mit:
Schleifsohle "multi-hole" mit Klettbefestigung, 1 Klett-Schleifblatt P 120 Holz und Metall "professional", Textil-Staubbeutel, Innensechskantschlüssel, metaBOX 215, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Sorgfältige Führung des Schleifers dicht an der Oberfläche durch die geringe Bauhöhe
Vibrationsarmes Arbeiten durch sehr ruhigen Lauf
Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Absenken
Einzigartiger bürstenloser Motor für maximale Effizienz beim Schleifen, auch im Dauerbetrieb
Stufenlose Drehzahlregelung für das Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schleifsohle mit Mehrlochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit leicht zu entleerendem Textil-Staubbeutel für das Arbeiten ohne Sauger
Anschließbar an einen Sauger mit Anschlussmuffe 630798000
Motor- und Scheibenbremse ermöglicht das schnelle Ablegen der Maschine
Eine abnehmbare Schutzabdeckung schützt die angrenzenden Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe
Mit Befestigungspunkt für ein Werkzeugseil bei Arbeiten in großer Höhe
Mit:
Schleifsohle "multi-hole" mit Klettbefestigung, 1 Klett-Schleifblatt P 120 Holz und Metall "professional", Textil-Staubbeutel, Innensechskantschlüssel, metaBOX 215, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 150 BL
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Bürstenloser Motor
Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Handlicher Akku-Exzenterschleifer mit einer Schleifscheibe-Ø von 150 mm für eine hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen|Sorgfältige Führung des Schleifers dicht an der Oberfläche durch die geringe Bauhöhe|Vibrationsarmes Arbeiten durch sehr ruhigen Lauf|Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche|Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Absenken|Einzigartiger bürstenloser Motor für maximale Effizienz beim Schleifen, auch im Dauerbetrieb|Stufenlose Drehzahlregelung für das Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen|Schleifsohle mit Mehrlochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels|Mit leicht zu entleerendem Textil-Staubbeutel für das Arbeiten ohne Sauger|Anschließbar an einen Sauger mit Anschlussmuffe 630798000|Motor- und Scheibenbremse ermöglicht das schnelle Ablegen der Maschine|Eine abnehmbare Schutzabdeckung schützt die angrenzenden Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe|Mit Befestigungspunkt für ein Werkzeugseil bei Arbeiten in großer Höhe
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 150 mm |
|---|---|
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Modell | sxa 18 ltx 150 bl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






