4001002070 Akku-Exzenterschleifer solo EXEX18V-150-5, Karton

Akku-Exzenterschleifer EXEX18V-150-5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:EXEX18V-150-5
Rubix:3853171
Hersteller:0601372901
EAN:4053423248241
brand logo

Technische Zusammenfassung

Leistung18 V
Gewicht1,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002070 Akku-Exzenterschleifer solo EXEX18V-150-5, Karton


Der akkubetriebene Exzenterschleifer EXEX18V-150-5, der Marke Bosch, kombiniert einen Schleifteller von 150 mm mit einer Orbitalbewegung von 5 mm für einen angegebenen Materialabtrag von bis zu 50 % mehr als bei der GEX 18V-150-3 Professional. Diese Kombination zielt auf einen schnellen Arbeitsfortschritt bei gleichzeitigem Erhalt einer gleichmäßigen Oberflächenqualität ab.

Eigenschaften:
Dieser Exzenterschleifer liefert ein hohes Schleifvermögen, verbunden mit einem schnellen Arbeitsfortschritt und einer ausgezeichneten Qualität der erzielten Oberflächen. Die Amplitude von 5 mm beim Schleifteller von 150 mm trägt zu einem effizienten Schleifen großer Flächen bei. Eine ausgewogene Konstruktion, eine geringe Bauhöhe und ein nah am Werkstück liegender Griff erleichtern die Nutzung sowohl einhändig als auch beidhändig und gewährleisten eine optimale Kontrolle.
Der mehrfach perforierte Schleifteller, gekoppelt mit Venturi-Luftkanälen und einem Staubsammler mit HEPA-Filter, gewährleistet eine vollständige Kontrolle des beim Schleifen entstehenden Staubs. Die in den Staubsammler integrierte Click&Clean-Schnittstelle ermöglicht ein einfaches Umstellen auf eine Sauger-Konfiguration. Die Vorderseite umfasst ein 5-LED-Display, eingerahmt von + und - Tasten: beim Einschalten leuchten die LEDs grün, um den Akkuladestand anzuzeigen, und wechseln dann zu Weiß, um die ausgewählte Leistungsstufe (von 1 bis 5) bei der Einstellung mit den Tasten anzuzeigen.

Spezifikationen:
• Bosch-Modell: EXPERT EXEX18V-150-5
• Variantenreferenz: 0.601.372.901
• Durchmesser des Schleiftellers: 150 mm
• Leerlaufdrehzahl: 5.000 bis 10.000 U/min
• Schwingzahl: 10.000 bis 20.000 Schwingungen/min
• Exzentrizität: 2,5 mm
• Amplitudendurchmesser: 5 mm
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Akkuspannung: 18,0 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Schwingungsemissionswert (Schleifen von Massivholz): 2 m/s², Messunsicherheit von 1,5 m/s²
• BITURBO-Funktion: bei diesem Modell nicht verfügbar
• Im Lieferumfang enthalten: Schutzscheibe, Schleifscheibe 120, Staubsammlergehäuse mit HEPA-Filter

Normen:
• 2006/42/EG
• (EU) 2023/1230
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025
• EN 62841-2-4:2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018

Stärken

• Verkürzt die Schleifzeit dank eines schnelleren Materialabtrags, ohne Kompromisse bei der Oberflächenfinish
• Begrenzt die Ermüdung bei längeren Einsätzen dank eines ausgewogenen Werkzeugs mit geringer Bauhöhe
• Erleichtert den Wechsel zwischen ein- und beidhändiger Arbeit, auch in beengten Positionen
• Verringert die Staubexposition dank HEPA-Filterung und Venturi-Luftkanälen
• Erweitert die Einsatzmöglichkeiten dank der Kompatibilität mit dem System Professional 18V und der Allianz AMPShare

Anwendungen

Dieser Exzenterschleifer wird zum Schleifen von Holz, zum Entfernen von Farbe und Lack sowie zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen verwendet. Die Kompatibilität mit dem System Professional 18V und der Akku-Allianz AMPShare erleichtert seine Integration in einen bestehenden Bestand an Akkuwerkzeugen. Mehrere Branchen zeichnen sich durch ihre Anwendungen aus:
• Schreinerei und Möbeltischlerei, zur Vorbereitung und Endbearbeitung von Holzoberflächen vor dem Lackieren oder Streichen
• Malerarbeiten und Gebäuderenovierung, zum Abbeizen und zur Vorbereitung von Untergründen vor der Neulackierung
• Karosseriebau und Leichtmetallverarbeitung, zum Feinschleifen von Oberflächen vor Behandlung oder Endbearbeitung
Diese Variante ohne Akku und Ladegerät richtet sich an Fachleute, die bereits über einen Bestand an AMPShare- oder Bosch-Professional-18V-Akkus verfügen.

Technische Informationen


Attribute
Leistung18 V
Gewicht1,2 kg
Spannung18 V
315,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage