Referenzen
Format:52830180, 9552830180
Rubix:1558552
Hersteller:4317784474948
EAN:4317784474948
Produktdetails : 9552830180 Vornschneider tauchisoliert 180mm
Vornschneider tauchisoliert 180mm FORMAT
Vornschneider Ausführung: DIN ISO 5748. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Für harten und weichen Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Vornschneider Ausführung: DIN ISO 5748. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Für harten und weichen Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std