• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Schleifer
    6. Winkelschleifer
    7. 8110500965 Winkelschleifer CG-150BLP

    8110500965 Winkelschleifer CG-150BLP

    Winkelschleifer Fein

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Fein:72251160000
    Rubix:3620228
    Hersteller:72251160000
    EAN:4014586900681
    brand logo

    Produktdetails : 8110500965 Winkelschleifer CG-150BLP


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    316,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    376,91 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9883690080 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K804001002165 Winkelschleifer solo WVBF 18 LTX BL 15-125 Q8110201835 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-8 Karton8110400200 Winkeladapter Quick für BS 18 Quick4001002196 Diamantscheibe EMF/EDS 180 mm -PREMIUM-8110700250 Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Qu Metabo8110700065 Winkelschleifer W 11-125 Quick Metabo9885370060 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O 60 mittel72251360000 Winkelschleifer AlphaGrind LG 22-2308110700205 Winkelschleifer WE 2200-230 Metabo8110100345 Akku Winkelschleifer solo DGA519Z ohne Akku Karton8110500230 Geradschleifer GSZ 8-90 PEL4001002194 Betonschleifer EBS 180.1 inkl. Diamantschleifteller, Karton4933478435 Akku-Sicherheits-Winkelschleifer M18ONEFSAG125XPDB-502X9885380150 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x20mm A/O 150
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap