Referenzen
Spartex:RONMU45A2
Rubix:3392567
Hersteller:255132M45
EAN:4043377358264


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
Produktdetails : NFE25-513 M45 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheiben Form M A2 85X45X7
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Größe | m |
| Stärke | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,63 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
45 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
85 mm
Durchmesser, metrisch
M45