Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZ2,5A2/500, Innendurchmesser: 2.5 mm | Außendurchmesser: 5 mm | Norm: NFE 25514
AFNOR-Scheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ2,5A2/500
Rubix:3392663
Hersteller:255142Z25
EAN:4043377141279


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z2.5 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 5X2,5X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Norm | nfe 25514 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Größe | z |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
2,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5 mm
Durchmesser, metrisch
m2,5