Referenzen
Ersetzte Ref.:881163
Spartex:RONMU20A4/50
Rubix:3392628
Hersteller:255144M20
EAN:4043377141583


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M20 A4 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A4 40X20X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Größe | m |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,95 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
20,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
20 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
40 mm
Durchmesser, metrisch
M20