AF20-F02C-D Filter

AF20-D bis AF60-D, Luftfilter

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AF20-F02C-D
Rubix:3072954
Hersteller:02074833
AF20-F02C-D Filter
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AF20-F02C-D Filter


Luftfilter in ModulbauweiseISO 8573-1:2010 konformNennfiltrationsgrad 5 µmMaximale Durchflussmenge bis zu 12500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Stärken

ISO 8573-1:2010 konformNennfiltrationsgrad 5 µmMaximaler Durchfluss bis zu 6000 l/min (ANR, 0,7MPa).

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,84 exkl. MwSt.
/ Stück
45,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen