Referenzen
Festo:ADVC-50-10-I-P
Rubix:428818
Hersteller:188264
EAN:4052568148690

Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder advc |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : ADVC-50-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder ADVC-50-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder ADVC-50-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder advc |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage