ADVU-20-50-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVU-20-50-P-A
Rubix:425175
Hersteller:156521
EAN:4052568117870

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : ADVU-20-50-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-20-50-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 267,4 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advu |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen