CDQMB20-20 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQMB20-20
Rubix:2187944
Hersteller:CDQMB20-20
EAN:3618035802970
CDQMB20-20 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQMB20-20 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
Kompaktzylinder mit Führungsstange
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhübe (mm): 5 bis 100
-4-fache seitliche Belastbarkeit des CQ2K
-Rotationsunabhängige Genauigkeit 0,2 oder weniger

Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: Ø20 mm
Anschlussgewinde: M Gewinde
Rc:
Hub: 20 mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Anzahl: 2 Stk.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x62x36 mm
Bruttogewicht158 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
72,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen