CUJB16-20D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUJB16-20D
Rubix:2178136
Hersteller:00532057
CUJB16-20D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmini-zylinder zur freien montage
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUJB16-20D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x30x21 mm
Bruttogewicht50 g
Typmini-zylinder zur freien montage
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
33,78 exkl. MwSt.
/ Stück
40,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen