CQ2B32TF-20DZ-XB6 Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CQ2B32TF-20DZ-XB6
Rubix:2183030
Hersteller:CQ2B32TF-20DZ-XB6
EAN:3618035690676
CQ2B32TF-20DZ-XB6 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ2B32TF-20DZ-XB6 Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht225 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandCZ
59,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage