ADN-50-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-50-20-I-P-A
Rubix:424652
Hersteller:536323
EAN:4052568005580
ADN-50-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-50-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-50-20-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)74x67x66 mm
Bruttogewicht550,75 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
102,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen