Referenzen
Ansell:RIG418B 11
Rubix:3261199
Hersteller:RIG418B110
EAN:0076490105532
Produktdetails : RIG418B-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Die isolierenden Handschuhe Ansell ActivArmr® Electrical Protection Klasse 4 – RIG418B bieten einen zuverlässigen Schutz vor Gefahren durch spannungsführenden Kontakt bis zu 36.000 V Wechselstrom. Sie bestehen aus Naturkautschuklatex und vereinen eine hohe Flexibilität, lange Lebensdauer und dauerhaften Tragekomfort.
Eigenschaften:
Das Modell RIG418B wird aus Naturkautschuklatex in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren hergestellt. Dieses Material sorgt für eine hohe Beweglichkeit sowie eine gute Abriebfestigkeit. Die ergonomische Formgebung reduziert die Muskelermüdung, da die Finger in einer natürlichen Position gehalten werden, was den Komfort bei längeren Einsätzen deutlich erhöht. Die ausgestellte Stulpe verbessert die Belüftung und bietet ausreichend Platz, um den Handschuh über der Arbeitskleidung zu tragen. Die glatte Oberfläche erleichtert das An- und Ausziehen. In Kombination mit den Lederüberhandschuhen 96-003 bieten diese Handschuhe einen zuverlässigen Schutz gegen Störlichtbögen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturkautschuklatex
• Stulpenform: gerade mit gerolltem Rand
• Farbe: schwarz
• Zulässige Berührungsspannung: 36.000 V AC / 54.000 V DC
• EBT (mit Lederhandschuhen 96-003): 29 cal/cm²
• EBT ohne zusätzliche Schutzschicht: 88 cal/cm²
• Empfohlene Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
• Entspricht der Norm EN 60903 zur Gewährleistung der isolierenden Eigenschaften von Elektrohandschuhen
• Entspricht der Norm EN ISO 21420 in Bezug auf Ergonomie und Tragekomfort von Schutzhandschuhen
• Entspricht der Norm IEC 61482-1-2 für den Schutz gegen elektrische Lichtbögen
• Entspricht der Norm EN388 (X243D) zur Bestimmung der Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit
• CE-Kategorie: III (tödliche oder irreversible Risiken)
• REACH-konform und mit Ecovadis-Label ausgezeichnet, als Nachweis der Einhaltung umweltbezogener und sozialer Standards
Eigenschaften:
Das Modell RIG418B wird aus Naturkautschuklatex in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren hergestellt. Dieses Material sorgt für eine hohe Beweglichkeit sowie eine gute Abriebfestigkeit. Die ergonomische Formgebung reduziert die Muskelermüdung, da die Finger in einer natürlichen Position gehalten werden, was den Komfort bei längeren Einsätzen deutlich erhöht. Die ausgestellte Stulpe verbessert die Belüftung und bietet ausreichend Platz, um den Handschuh über der Arbeitskleidung zu tragen. Die glatte Oberfläche erleichtert das An- und Ausziehen. In Kombination mit den Lederüberhandschuhen 96-003 bieten diese Handschuhe einen zuverlässigen Schutz gegen Störlichtbögen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturkautschuklatex
• Stulpenform: gerade mit gerolltem Rand
• Farbe: schwarz
• Zulässige Berührungsspannung: 36.000 V AC / 54.000 V DC
• EBT (mit Lederhandschuhen 96-003): 29 cal/cm²
• EBT ohne zusätzliche Schutzschicht: 88 cal/cm²
• Empfohlene Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
• Entspricht der Norm EN 60903 zur Gewährleistung der isolierenden Eigenschaften von Elektrohandschuhen
• Entspricht der Norm EN ISO 21420 in Bezug auf Ergonomie und Tragekomfort von Schutzhandschuhen
• Entspricht der Norm IEC 61482-1-2 für den Schutz gegen elektrische Lichtbögen
• Entspricht der Norm EN388 (X243D) zur Bestimmung der Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit
• CE-Kategorie: III (tödliche oder irreversible Risiken)
• REACH-konform und mit Ecovadis-Label ausgezeichnet, als Nachweis der Einhaltung umweltbezogener und sozialer Standards
Stärken
• Zuverlässiger elektrischer Schutz: geeignet für Arbeiten unter Spannung bis 36.000 V AC
• Hohe Langlebigkeit: Naturkautschuk bietet Abriebfestigkeit und bleibt dauerhaft flexibel
• Ausgestellte Stulpe: sorgt für gute Belüftung
• Benutzerfreundlich: glatte Oberfläche erleichtert Anziehen, Ausziehen und Pflege
• Hohe Langlebigkeit: Naturkautschuk bietet Abriebfestigkeit und bleibt dauerhaft flexibel
• Ausgestellte Stulpe: sorgt für gute Belüftung
• Benutzerfreundlich: glatte Oberfläche erleichtert Anziehen, Ausziehen und Pflege
Anwendungen
Diese Elektrikerhandschuhe sind für Arbeiten mit hohem elektrischem Risiko in unterschiedlichen industriellen Umgebungen konzipiert. Sie eignen sich für Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an spannungsführenden Anlagen oder in der Nähe aktiver Leiter.
Sie werden insbesondere in folgenden Bereichen eingesetzt:
• Industrielle und gewerbliche Elektroarbeiten
• Wartung und Instandhaltung elektrischer Infrastrukturen
• Reparatur und Wartung im öffentlichen Verkehr
• Arbeiten an Telekommunikationsnetzen in der Nähe elektrischer Leitungen
• Einsätze in den Bereichen Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Ausrüstung, Investitionsgüter, Bergbau und Versorgungswirtschaft
Sie werden insbesondere in folgenden Bereichen eingesetzt:
• Industrielle und gewerbliche Elektroarbeiten
• Wartung und Instandhaltung elektrischer Infrastrukturen
• Reparatur und Wartung im öffentlichen Verkehr
• Arbeiten an Telekommunikationsnetzen in der Nähe elektrischer Leitungen
• Einsätze in den Bereichen Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Ausrüstung, Investitionsgüter, Bergbau und Versorgungswirtschaft
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Hauptmaterial | latex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,39 € exkl. MwSt.
/ Paar
222,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage