9180-8 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan Vibrothan
Handschuh aus Kunstleder TEGERA 9180
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:9180-8
Rubix:2503330
EAN:7392626033504

Dokumente
Produktdetails : 9180-8 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan Vibrothan
Der TEGERA® PRO 9180 Handschuh wurde speziell entwickelt, um mit der Vibrothan®-Technologie einen effektiven Schutz gegen Vibrationen zu bieten. Das synthetische Microthan®-Leder verleiht ihm eine hervorragende Widerstandsfähigkeit und Griffigkeit. Mit seinem eleganten Design und der ergonomischen Passform kombiniert er Sicherheit, Ästhetik und Komfort.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist mit der Vibrothan®-Technologie ausgestattet, um Vibrationen bei schweren Handhabungsarbeiten zu reduzieren. Das synthetische Microthan®-Leder sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit und minimiert das Risiko von Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden und Schnitten. Zeigefinger und kleiner Finger sind verstärkt, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Der ergonomische Schnitt mit vorgeformten Fingern und gepolsterter Handfläche gewährleistet eine bessere Griffigkeit. Da der Handschuh ungefüttert ist, ermöglicht er eine optimale taktile Wahrnehmung und präzises Arbeiten.
Spezifikationen:
• Material der Handfläche: Microthan®, Vibrothan®
• Obermaterial: Polyester
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Länge: 210–242 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz, Grau, Gelb
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN ISO 10819, welche die Fähigkeit von Handschuhen zur Reduzierung der Vibrationsübertragung bewertet. Der TRM-Wert von 0,90 bedeutet, dass der Handschuh 90 % der mittleren Vibrationen durchlässt, während der TRH-Wert von 0,55 angibt, dass 55 % der hohen Vibrationen übertragen werden. Zudem erfüllt dieser Handschuh die Norm EN 388 mit der Einstufung 0222X, was seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnittverletzungen (2/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) bestätigt.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt sich Ejendals dafür ein, hochwertige Produkte zu liefern, welche die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist mit der Vibrothan®-Technologie ausgestattet, um Vibrationen bei schweren Handhabungsarbeiten zu reduzieren. Das synthetische Microthan®-Leder sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit und minimiert das Risiko von Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden und Schnitten. Zeigefinger und kleiner Finger sind verstärkt, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Der ergonomische Schnitt mit vorgeformten Fingern und gepolsterter Handfläche gewährleistet eine bessere Griffigkeit. Da der Handschuh ungefüttert ist, ermöglicht er eine optimale taktile Wahrnehmung und präzises Arbeiten.
Spezifikationen:
• Material der Handfläche: Microthan®, Vibrothan®
• Obermaterial: Polyester
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Länge: 210–242 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz, Grau, Gelb
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN ISO 10819, welche die Fähigkeit von Handschuhen zur Reduzierung der Vibrationsübertragung bewertet. Der TRM-Wert von 0,90 bedeutet, dass der Handschuh 90 % der mittleren Vibrationen durchlässt, während der TRH-Wert von 0,55 angibt, dass 55 % der hohen Vibrationen übertragen werden. Zudem erfüllt dieser Handschuh die Norm EN 388 mit der Einstufung 0222X, was seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnittverletzungen (2/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) bestätigt.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt sich Ejendals dafür ein, hochwertige Produkte zu liefern, welche die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Stärken
• Vibrothan®-Technologie für Schutz vor Vibrationen
• Synthetisches Microthan®-Leder für ausgezeichnete Griffigkeit und Abriebfestigkeit
• Ergonomisches Design mit vorgeformten Fingern für bessere Handhabung
• Verstärkter Zeigefinger und kleiner Finger für zusätzlichen Schutz vor Verletzungen
• Gepolsterte Handfläche zur Stoßdämpfung und für maximalen Komfort bei anspruchsvollen Arbeiten
• Synthetisches Microthan®-Leder für ausgezeichnete Griffigkeit und Abriebfestigkeit
• Ergonomisches Design mit vorgeformten Fingern für bessere Handhabung
• Verstärkter Zeigefinger und kleiner Finger für zusätzlichen Schutz vor Verletzungen
• Gepolsterte Handfläche zur Stoßdämpfung und für maximalen Komfort bei anspruchsvollen Arbeiten
Anwendungen
Der TEGERA® PRO 9180 Handschuh ist ideal für den Einsatz in Umgebungen, in denen schwere Handhabungsarbeiten erforderlich sind. Besonders empfohlen wird er für Tätigkeiten mit starken Vibrationen, wie das Arbeiten mit schweren Maschinen oder vibrationsintensiven Elektrowerkzeugen. Diese Handschuhe eignen sich hervorragend für Fachkräfte in Branchen wie Bauwesen, industrielle Instandhaltung sowie für alle Anwendungen, bei denen eine effektive Reduzierung des Verletzungsrisikos durch Vibrationen und Abrieb erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95,2 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Schutzklasse | nein |
| Werkstoff | polyester / mikrothan / vibrothan |
| Herkunftsland | ID |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,64 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
452,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage