SPB 160X8-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:08SPB160
Rubix:2250327
Hersteller:856779
EAN:3660338120626

Produktdetails : SPB 160X8-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 8 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 158 mm |
| Außendurchmesser | 167 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen