Referenzen
FAG:AH2332
Rubix:511308
Hersteller:0167268980000
EAN:4012801307284

Produktdetails : AH 2332 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4720 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außengewinde | m180x3 |
| Breite | 140 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
530,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
630,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
