Referenzen
SKF:AHX 3222 G
Rubix:311255
Hersteller:97182
EAN:7316570493528

Produktdetails : AHX 3222 G (SKF) Abziehhülse SKF
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 970,3 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außengewinde | m 120x2 |
| Breite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen