Referenzen
FAG:AH2238
Rubix:511303
Hersteller:0191379900000
EAN:4012801307215


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr210x4 |
| Breite | 112 mm |
Produktdetails : AH 2238 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 112x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4400 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außengewinde | tr210x4 |
| Breite | 112 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
519,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
618,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage