Referenzen
Gedore:1.17/2
Rubix:1245556
Hersteller:8007400
EAN:4036976104769


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 22 mm |
| Außenkapazität | 450 mm |
Produktdetails : 1.17/2 Abzieher 3-armig 450x420 mm
Sehr kräftige Ausführung, Besonders geeignet für die Industrie und für schwere Landwirtschafts- und Baumaschinen, Selbsttätiges Anpressen der Haken, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel, Als 2- und 3-Arm Abzieher verwendbar
Stärken
•Sehr robust
Besonders geeignet für die Industrie sowie für schwere landwirtschaftliche und Baumaschinen
Die Spannarme greifen automatisch
Aufrüstbar mit hydraulischer Spindel
Besonders geeignet für die Industrie sowie für schwere landwirtschaftliche und Baumaschinen
Die Spannarme greifen automatisch
Aufrüstbar mit hydraulischer Spindel
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 22 mm |
| Außenkapazität | 450 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Extraktionskraft | 12 t |
| Durchmesser | 36 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
439,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
522,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage