1.14/4 Abzieher 2-armig 280x390 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.14/4
Rubix:1245641
Hersteller:8005540
EAN:4036976104585
1.14/4 Abzieher 2-armig 280x390 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität20 mm
Außenkapazität280 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.14/4 Abzieher 2-armig 280x390 mm


Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken, Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Stärken

•Erprobt und bewährt, besonders robuste Bauweise zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern etc.
Mit technischen und wirtschaftlichen Vorteilen durch die variable Spannweite und das automatische Greifen der Arme
Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern, die auf längeren Wellen montiert sind
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität20 mm
Außenkapazität280 mm
Tiefe390 mm
Extraktionskraft8 t
Durchmesser22 mm
Typabzieher
202,46 exkl. MwSt.
/ Stück
240,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage