S GR45 711037 X-LIGHT SI-SCHUH ABEBA S GR45 711037 X-LIGHT SI-SCHUH ABEBA
ABEBA Slipper X-light® 711037
Siehe technische InformationenReferenzen
Abeba:711037-45
Rubix:2516251



Produktdetails : S GR45 711037 X-LIGHT SI-SCHUH ABEBA S GR45 711037 X-LIGHT SI-SCHUH ABEBA
∙ CE, EN ISO 20345:2012, S2, SRC
∙ Glattleder, schwarz
∙ Stahlkappe
∙ Rutschhemmende PU-Laufsohle
∙ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
∙ Sanitized behandelt
∙ Antistatisch
∙ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
∙ Ristbereich mit Gummizug
∙ Sohlenerhöhung möglich
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Verschlussart | anziehen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
91,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
45