Kegelrollenlager Timken A4044, Innendurchmesser: 11.113 mm | Breite: 10.988 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:A4044
Rubix:847184
Hersteller:100096695
EAN:0053893138794
A4044 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser11,113 mm
Breite10,988 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A4044 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring A4044 (Single Cone) mit Bohrung 11,113 mm, Breite 10,988 mm und Stahlkäfig. Radial: C0 11500 N.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung35,4 g
Innendurchmesser11,113 mm
Breite10,988 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,129 kg
Seriea4000
Gesamtbreite Lager10,988 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3410 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,39 exkl. MwSt.
/ Stück
333,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an