A010CA05 53-63CM BLAU Komfortabler, belüfteter Schutzhelm VERTEX VENT
A010CA02 PETZL Komfortabler, belüfteter Helm VERTEX® VENT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:A010CA05
Rubix:3455584
EAN:3342540827370





Dokumente
Produktdetails : A010CA05 53-63CM BLAU Komfortabler, belüfteter Schutzhelm VERTEX VENT
Der Petzl VERTEX® VENT Schutzhelm wurde für einen stabilen und komfortablen Sitz bei Arbeiten in der Höhe sowie bei Einsätzen am Boden entwickelt. Dank seiner belüfteten und modularen Konstruktion lässt sich der Industriehelm optimal an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anpassen. Gleichzeitig bietet er zuverlässigen Kopfschutz gegen herabfallende Gegenstände und sorgt für eine effektive Stoßdämpfung bei Stürzen.
Eigenschaften:
Der Petzl VERTEX® VENT Sicherheitshelm überzeugt durch hohen Tragekomfort: Die 6-Punkt-Textilaufhängung passt sich ergonomisch an die Kopfform an. Das CENTERFIT-Verstellsystem gewährleistet eine präzise Zentrierung des Helms, während FLIP&FIT den Kopfumfang in einer tiefen Position stabilisiert und sich für die Lagerung einfach einklappen lässt.
Der DUAL-Kinnriemen bietet zwei Widerstandsstufen, passend für Arbeiten am Boden oder für Höhenarbeiten. Die von außen bedienbaren Belüftungsklappen ermöglichen eine individuelle Regulierung der Luftzirkulation je nach Einsatzumgebung.
Durch das modulare Design ist der Helm kompatibel mit zahlreichen Zubehörteilen wie Schutzvisier, Petzl-Stirnlampe, Gehörschutz, Helmüberzug, Nackenschutz, Badge-Halter sowie austauschbaren Kinnriemen und Polstern. Damit eignet sich der Helm ideal als vielseitiger PSA-Industriehelm für professionelle Anwendungen.
Spezifikationen:
• Kopfumfang: 53–63 cm
• Gewicht: 490 g
• Materialien: ABS, Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
• Verfügbare Farben: Weiß, Gelb, Rot, Schwarz, Orange, Blau, Grün
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Erfüllt EN 397 + A1 für den Einsatz am Boden
• Entspricht EN 12492 für Arbeiten in der Höhe
Eigenschaften:
Der Petzl VERTEX® VENT Sicherheitshelm überzeugt durch hohen Tragekomfort: Die 6-Punkt-Textilaufhängung passt sich ergonomisch an die Kopfform an. Das CENTERFIT-Verstellsystem gewährleistet eine präzise Zentrierung des Helms, während FLIP&FIT den Kopfumfang in einer tiefen Position stabilisiert und sich für die Lagerung einfach einklappen lässt.
Der DUAL-Kinnriemen bietet zwei Widerstandsstufen, passend für Arbeiten am Boden oder für Höhenarbeiten. Die von außen bedienbaren Belüftungsklappen ermöglichen eine individuelle Regulierung der Luftzirkulation je nach Einsatzumgebung.
Durch das modulare Design ist der Helm kompatibel mit zahlreichen Zubehörteilen wie Schutzvisier, Petzl-Stirnlampe, Gehörschutz, Helmüberzug, Nackenschutz, Badge-Halter sowie austauschbaren Kinnriemen und Polstern. Damit eignet sich der Helm ideal als vielseitiger PSA-Industriehelm für professionelle Anwendungen.
Spezifikationen:
• Kopfumfang: 53–63 cm
• Gewicht: 490 g
• Materialien: ABS, Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
• Verfügbare Farben: Weiß, Gelb, Rot, Schwarz, Orange, Blau, Grün
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Erfüllt EN 397 + A1 für den Einsatz am Boden
• Entspricht EN 12492 für Arbeiten in der Höhe
Stärken
• Sicherer Halt durch die Kombination aus CENTERFIT- und FLIP&FIT-System
• Einstellbare Belüftung über außen zugängliche Schiebeklappen
• Anpassbare Kinnriemenfestigkeit (DUAL) für Boden- und Höhenarbeiten
• Einfache Integration von Zubehör zur Erweiterung der Funktionen im Arbeitsalltag
• Platzsparende Aufbewahrung dank einklappbarem Kopfbandsystem
• Einstellbare Belüftung über außen zugängliche Schiebeklappen
• Anpassbare Kinnriemenfestigkeit (DUAL) für Boden- und Höhenarbeiten
• Einfache Integration von Zubehör zur Erweiterung der Funktionen im Arbeitsalltag
• Platzsparende Aufbewahrung dank einklappbarem Kopfbandsystem
Anwendungen
Der Petzl VERTEX® VENT Helm eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche in Industrie und Handwerk – sowohl bei Arbeiten am Boden als auch bei Höhenarbeiten. Typische Anwendungen sind Einsätze in industriellen Werkstätten, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Infrastruktur, technische Arbeiten im urbanen Umfeld sowie Tätigkeiten auf Baustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 490 g |
| Werkstoff | abs, polyamid, polycarbonat, hochfestes polyester, polyethylen |
| Visier | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
519,12 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
617,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std