A010AA01 53-63CM GELB Komfortabler Schutzhelm VERTEX

A010AA06 PETZL Komfortabler Helm VERTEX®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:A010AA01
Rubix:3455574
EAN:3342540827264
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Kappeneinstellungschieber
Hauptmaterialabs
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : A010AA01 53-63CM GELB Komfortabler Schutzhelm VERTEX


Der Petzl VERTEX® Schutzhelm wurde entwickelt, um den Kopf des Trägers bei Arbeiten in der Höhe oder am Boden zuverlässig zu schützen. Mit seiner textilen 6-Punkt-Aufhängung und den innovativen Systemen CENTERFIT und FLIP&FIT bietet er eine präzise, sichere und komfortable Passform. Die geschlossene Außenschale schützt zudem vor elektrischen Gefahren, Spritzern von geschmolzenem Metall und Flammen.

Eigenschaften:
Der VERTEX® Schutzhelm verbindet ergonomisches Design mit vollständiger Modularität und eignet sich damit für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Die textile Innenaufhängung passt sich optimal der Kopfform an und gewährleistet langanhaltenden Tragekomfort.
Das CENTERFIT-System sorgt für eine exakte Zentrierung des Helms, während die FLIP&FIT-Technologie den Kopfbügel in eine tiefe Position bringt – für maximale Stabilität und sicheren Halt. Bei Nichtgebrauch lässt sich das System einfach einklappen und platzsparend verstauen.
Die DUAL-Kinnriemen mit einstellbarer Festigkeit ermöglichen den sicheren Wechsel zwischen Arbeiten in der Höhe und am Boden.

Spezifikationen:
• Kopfumfang: 53–63 cm
• Gewicht: 490 g
• Materialien: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfester Polyester, Polyethylen
• Textile Aufhängung: 6 Auflagepunkte
• Einstellung: CENTERFIT mit seitlichen Stellrädern
• Haltesystem: FLIP&FIT, einklappbar
vKinnriemen: DUAL mit einstellbarer Bruchlast
• Stoßdämpfung: durch Verformung der Außenschale
• Erhältlich in mehreren Farben

Normen:
• CE (Conformité Européenne)
• EN 397 – Industrieschutzhelme
• EN 12492 – Helme für Bergsteiger und Kletterer (ohne Belüftung)
• EN 50365 – Schutz gegen elektrische Niederspannungsrisiken

Markeninformationen:
Petzl ist ein weltweit anerkannter Hersteller von Sicherheits- und Arbeitsausrüstung für Fachkräfte, die in der Höhe, in beengten Räumen oder unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen tätig sind.
Das Unternehmen steht für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Die Produktpalette umfasst Helme, Sicherungssysteme sowie Lösungen für Aufstieg, Positionierung und Absturzsicherung.
Mit Fokus auf Komfort, Langlebigkeit und Modularität entwickelt Petzl individuelle Lösungen, die den hohen Anforderungen professioneller Anwender gerecht werden. Zahlreiche Zubehörteile und Anpassungsoptionen ermöglichen eine optimale Integration in verschiedene Arbeitsumgebungen.

Stärken

• Hoher Tragekomfort durch textile 6-Punkt-Aufhängung und austauschbare Polster
• Sichere und individuelle Anpassung mit CENTERFIT und FLIP&FIT-System
• DUAL-Kinnriemen für flexible Nutzung bei Arbeiten in der Höhe und am Boden
• Zuverlässiger Schutz vor Stößen, elektrischen Risiken, Flammen und Metallspritzern
• Modularer Aufbau für einfache Integration von Petzl-Zubehör wie Visiere, Stirnlampen und Gehörschutz

Anwendungen

• Arbeiten in der Höhe: Dach- und Stahlbau, Gerüstbau, industrielle Instandhaltung
• Tätigkeiten am Boden mit erhöhter mechanischer oder elektrischer Gefährdung
• Bau- und Infrastruktursektor
• Energie- und Elektroindustrie
• Einsätze mit zusätzlicher Schutzausrüstung wie Visieren, Stirnlampen oder Gehörschutzsystemen

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Kappeneinstellungschieber
Hauptmaterialabs
Belüftungnicht belüftet
Gewicht490 g
Werkstoffabs, polyamid, polycarbonat, hochfestes polyester, polyethylen
Visiernein
519,12 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
617,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe