A.301MT Drehmomentschrauber 15 - 75 cNm
A.MT - Micro-Tech® Schraubendreher, niedriges Drehmoment
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:A.301MT
Rubix:3475968
EAN:3148510012568




Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 15 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 75 N.m |
| Länge | 130 mm |
Produktdetails : A.301MT Drehmomentschrauber 15 - 75 cNm
Der FACOM A.MT – MICRO-TECH® Drehmomentschraubendreher für niedrige Drehmomente ist ein hochpräzises Werkzeug für kontrollierte Schraubvorgänge mit geringem Drehmoment. Er wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Genauigkeit und Wiederholbarkeit entscheidend sind. Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten bei feinen und häufig wiederkehrenden Montageaufgaben.
Eigenschaften:
Dank seines geringen Gewichts und der schlanken Bauform eignet sich der Drehmomentschraubendreher ideal für Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen. Der rechtsdrehende, dynamometrische Anzug gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienanwendungen. Die integrierte sechskantige Innenaufnahme ist kompatibel mit Bits der Serie 0 bis 4 mm. Optional kann mit dem Adapter ECR.0 eine 1/4"-Aufnahme realisiert werden. Der mitgelieferte Innensechskantschlüssel ermöglicht eine einfache und präzise Einstellung des Drehmoments. Ein Kalibrierzertifikat bestätigt die Genauigkeit der Werkzeugeinstellung.
Spezifikationen:
• Breite: 23 mm
• Anzugsrichtung: dynamometrisch rechts
• Sechskant-Innenaufnahme: für Bits Serie 0 – 4 mm
• Option: 1/4"-Abtrieb mit Adapter ECR.0
Normen:
• ISO 6789 – Anforderungen an handbetätigte Drehmomentwerkzeuge
Eigenschaften:
Dank seines geringen Gewichts und der schlanken Bauform eignet sich der Drehmomentschraubendreher ideal für Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen. Der rechtsdrehende, dynamometrische Anzug gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit bei Serienanwendungen. Die integrierte sechskantige Innenaufnahme ist kompatibel mit Bits der Serie 0 bis 4 mm. Optional kann mit dem Adapter ECR.0 eine 1/4"-Aufnahme realisiert werden. Der mitgelieferte Innensechskantschlüssel ermöglicht eine einfache und präzise Einstellung des Drehmoments. Ein Kalibrierzertifikat bestätigt die Genauigkeit der Werkzeugeinstellung.
Spezifikationen:
• Breite: 23 mm
• Anzugsrichtung: dynamometrisch rechts
• Sechskant-Innenaufnahme: für Bits Serie 0 – 4 mm
• Option: 1/4"-Abtrieb mit Adapter ECR.0
Normen:
• ISO 6789 – Anforderungen an handbetätigte Drehmomentwerkzeuge
Stärken
• Präzise Kontrolle niedriger Drehmomente für sicheres Verschrauben
• Kompakte und leichte Bauweise zur Reduzierung der Ermüdung und für schwer zugängliche Bereiche
• Flexible Verwendung von Bits der Serie 0 – 4 mm über die sechskantige Innenaufnahme
• Einfache Drehmomenteinstellung mit dem mitgelieferten Schlüssel
• Kompakte und leichte Bauweise zur Reduzierung der Ermüdung und für schwer zugängliche Bereiche
• Flexible Verwendung von Bits der Serie 0 – 4 mm über die sechskantige Innenaufnahme
• Einfache Drehmomenteinstellung mit dem mitgelieferten Schlüssel
Anwendungen
• Montagearbeiten mit niedrigem und exakt definiertem Drehmoment
• Industrielle Instandhaltung an empfindlichen Bauteilen
• Feinjustierung sensibler Komponenten
• Wiederholte Schraubvorgänge mit konstantem Drehmomentbedarf
• Arbeiten in engen Bauräumen dank geringer Abmessungen
• Industrielle Instandhaltung an empfindlichen Bauteilen
• Feinjustierung sensibler Komponenten
• Wiederholte Schraubvorgänge mit konstantem Drehmomentbedarf
• Arbeiten in engen Bauräumen dank geringer Abmessungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 225x85x42 mm |
| Gewicht der Verpackung | 203 g |
| Drehmoment, Minimum | 15 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 75 N.m |
| Länge | 130 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage