Drehmomentschraubendreher Roebuck 5049932, Länge: 155 mm | Drehmoment, Minimum: 0.3 N.m | Drehmoment, Maximum: 1.5 N.m
Innensechskantschraubendreher mit 1/4 " Drehmoment
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5049932
Rubix:3239454
EAN:3660338516825


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 0,3 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 1,5 N.m |
| Länge | 155 mm |
Produktdetails : 5049932 Drehmomenschraubendreher 0,3-1,5NM für 1/4'' Bits
Norm: ISO 6789:2008
Genauigkeit ist höher als die Anforderungen der Norm.
Einfache Einstellung des Spannmoments mit einer gut ablesbaren N·m-Skala.
Ergonomischer Zweimaterial-Griff.
Genauigkeit ist höher als die Anforderungen der Norm.
Einfache Einstellung des Spannmoments mit einer gut ablesbaren N·m-Skala.
Ergonomischer Zweimaterial-Griff.
Drehmoment-Schraubendreher 1.5 (0.3-3Nm 1/4" Innensechskant)
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 0,3 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 1,5 N.m |
| Länge | 155 mm |
| Gewicht | 0,235 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen