STW-760/7.5 Torsiometer Drehmoment-Schraubendreher
Torsiometer Drehmoment-Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Stahlwille:51040007
Rubix:1700285
EAN:4018754118908




Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 0,15 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 0,75 N.m |
| Länge | 185 mm |
Produktdetails : STW-760/7.5 Torsiometer Drehmoment-Schraubendreher
Torsiometer Drehmoment-Schraubendreher
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x0x185 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 225 g |
| Drehmoment, Minimum | 0,15 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 0,75 N.m |
| Länge | 185 mm |
| Gewicht | 0,225 kg |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen