Drehmomentschraubendreher Bahco BE-6990TX-T7-KL, Länge: 160 mm

Ersatzklinge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:BE-6990TX-T7-KL
Rubix:1314027
EAN:7314151847739
BE-6990TX-T7-KL (BAHCO) Ersatzklinge Tx-7
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : BE-6990TX-T7-KL (BAHCO) Ersatzklinge Tx-7


Ersatzklinge Tx-7

Stärken

-Austauschbare Klinge für Drehmoment-Schraubendreher BE-6990-IP20 und BE-6990-IP25 und loser Griff BE-6990-AH
Legierter Hochleistungsstahl
Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
Für TORX® Kopfschrauben

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Länge160 mm
Gewicht0,03 kg
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
125,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an