Drehmomentschraubendreher Gedore 757-01, Länge: 169 mm | Drehmoment, Minimum: 20 N.m | Drehmoment, Maximum: 120 N.m
Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 20-120 cNm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:757-01
Rubix:1245828
Hersteller:7718050
EAN:4002805757017


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 20 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 120 N.m |
| Länge | 169 mm |
Produktdetails : QS M/N FH BLUE Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 20-120 cNm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,24 - 120 cNm, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Monoskala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, 3 Modelle im Bereich von 0,2 Nm bis 9 Nm, weitere Modelle in lbf·in und ozf·in erhältlich, Mikrometer-Skalenteilung: 1 cNm bzw. 0,1 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Lieferumfang: Drehmomentschrauber QUICKSET MINOR METRIC FH, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,24 - 9 N·m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 20 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 120 N.m |
| Länge | 169 mm |
| Gewicht | 0,165 kg |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage