STD FH BLUE Drehmomentschrauber FS 1/4 Zoll 6-406 cNm

Drehmomentschraubendreher FS - 755

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:755-04
Rubix:1245886
Hersteller:1471457
EAN:4002805921630
STD FH BLUE Drehmomentschrauber FS 1/4 Zoll 6-406 cNm

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum0,06 N.m
Drehmoment, Maximum4,06 N.m
Länge127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STD FH BLUE Drehmomentschrauber FS 1/4 Zoll 6-406 cNm


Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 13,6 Nm, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich, Lieferumfang: Drehmomentschrauber, Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,04 - 13,6 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung:

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Drehmoment, Minimum0,06 N.m
Drehmoment, Maximum4,06 N.m
Länge127 mm
Gewicht0,28 kg
Zolltarifcode82041100
146,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage