PRO 150 FH Drehmomentschrauber Typ PGN FS 1/4 Zoll 0,2-1,5 Nm
Drehmomentschraubendreher PGNP
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:PRO 150 FH
Rubix:1245850
Hersteller:2927764
EAN:0701698907243




Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 0,2 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 1,5 N.m |
| Länge | 132 mm |
Produktdetails : PRO 150 FH Drehmomentschrauber Typ PGN FS 1/4 Zoll 0,2-1,5 Nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,05 - 0,25 Nm, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % vom eingestellten Wert, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Ermüdungsfreies Arbeiten wird durch einen ergonomischen Griff und der sanften Auslösung erreicht, Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase aufgebracht werden, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ PRO FH, Modelle PRO 450 FH und PRO 1350 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage
Drehmomentschrauber Typ PGN FS 1/4 Zoll 2,5-13,5 Nm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 0,2 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 1,5 N.m |
| Länge | 132 mm |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,38 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar