Drehmomentschraubendreher Roebuck 5049934, Länge: 155 mm | Drehmoment, Minimum: 1.2 N.m | Drehmoment, Maximum: 6 N.m
Innensechskantschraubendreher mit 1/4 " Drehmoment
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5049934
Rubix:2010783
EAN:3660338516849


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 1,2 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 6 N.m |
| Länge | 155 mm |
Produktdetails : 5049934 Drehmomenschraubendreher 1,2-6NM für 1/4'' Bits
Norm: ISO 6789:2008
Genauigkeit ist höher als die Anforderungen der Norm.
Einfache Einstellung des Spannmoments mit einer gut ablesbaren N·m-Skala.
Ergonomischer Zweimaterial-Griff.
Genauigkeit ist höher als die Anforderungen der Norm.
Einfache Einstellung des Spannmoments mit einer gut ablesbaren N·m-Skala.
Ergonomischer Zweimaterial-Griff.
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 1,2 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 6 N.m |
| Länge | 155 mm |
| Gewicht | 0,235 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage