Crimpzange Gedore 1830864, Min. Crimping-Kapazität: 2.5 mm² | Max. Crimping-Kapazität: 11 mm²

Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:1830864
Rubix:1245302
Hersteller:8148
EAN:4010886855232
8148 Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel
Technische Zusammenfassung
Min. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität11 mm²
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8148 Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel


Benutzerfreundlich, einfache Handhabung, Rundumschnitt, Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen), Auswechselbare Klinge, Sichere, abgerundete, tragbare Form, Abisolierkapazität: 2,5 - 11 mm, Isolationsdicke: bis zu 1,0 mm, Abmessungen: 90,5 x 39,5 x 19 mm, Ersatzklinge erhältlich
Benutzerfreundlich, einfache Handhabung, Rundumschnitt, Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen), Auswechselbare Klinge, Sichere, abgerundete, tragbare Form, Abisolierkapazität: 2,5 - 11 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Min. Crimping-Kapazität2,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität11 mm²
Gewicht43 g
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,21 exkl. MwSt.
/ Stück
43,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an