8516 S3 SRC W10 SCHWARZ-ROT GR. 46 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe
8516136 Halbschuh 8516/1 S3 Gr.36 PUR-Sohle W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8516.1-46
Rubix:3465456
EAN:4031101580258

Produktdetails : 8516 S3 SRC W10 SCHWARZ-ROT GR. 46 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe
uvex 1 x-tended support Halbschuh 8516.1S3 SRC Weite 10- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nachneuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht dieFlexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie füraußerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Hydrophobiertes, atmungsaktivesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Staublasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften und sehr guterRutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Mediale und laterale Unterstützung für den Fußdurch einen speziell designten Seitenrahmen füreinen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierungund Führung des Fußes und einenzusätzlichen Prallschutz- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8516.1- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
120,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
46
