Dünnringlager FAG 7344-B-MP-UA, Außendurchmesser: 460 mm | Breite: 88 mm | Innendurchmesser: 220 mm

73..-B-MP

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7344-B-MP-UA
Rubix:2012201
Hersteller:0190033310000
EAN:4012801573290
7344-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7344-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht71300 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite88 mm
Dichtungoffen
Käfigmessing
Lagerspielcn
Serie73
Zolltarifcode84821090
8.103,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.643,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std