Dünnringlager SKF 61838 MA, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 190 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61838 MA
Rubix:9830
Hersteller:41648
EAN:7316576613036
61838 MA (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61838 MA (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x240x240 mm
Bruttogewicht2602 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Käfigmessing
Lagerspielcn
Serie618..
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
695,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
827,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen