Dünnringlager SKF 61821, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 105 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61821
Rubix:310190
Hersteller:41603
EAN:7316576641909
61821 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61821 (SKF) Dünnringlager SKF


Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x130x130 mm
Bruttogewicht322 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl10000 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
171,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an