63734005010 Vliesscheibe fein, D150x3
63734005010 Vliesscheibe fein, D150x3
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63734005010
Rubix:1707019
EAN:4014586334905

Produktdetails : 63734005010 Vliesscheibe fein, D150x3
VliesscheibeProdukteigenschaften: • Für FEIN KS 10-38 E • Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten • Sehr fein – zum Vorpolieren. Entfernt schnell Anlauffarben, ohne die Schweißnaht abzutragen • Fein – entfernt Anlauffarben und leichte Kratzer, ideal zur Vorbereitung zum Polieren • Mittel – zum Verschleifen, Angleichen, Entzundern und für feine Satinierschliffe. Entfernt leichte Kratzer auf Profilen und Flächen • Grob – mit hoher Abtragsleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten
Fein 63734005010 Vliesscheibe fein D150x3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x15000x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58 g |
| Gewicht der Verpackung | 58 g |
| Durchmesser | 150 mm |
| Körnung | fein |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
