7100099284 Fiberscheibe 782C, 180 mm x 22 mm, 36+

3M™ Fiberscheibe 782C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:89716
Rubix:2848944
Hersteller:7100099284
EAN:00076308897161
779923 x 22 mm, 36+
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser180 mm
Körnung36

Dokumente

Produktdetails : 7100099284 Fiberscheibe 782C, 180 mm x 22 mm, 36+


Die für den schnellen Abtrag auf Baustahl entwickelte 3M™ Fiberscheibe 782C zeichnet sich durch außergewöhnliche Schneideigenschaften, Langlebigkeit und leichte Handhabung aus. Die Leistung dieser Scheiben stellt einen großen Fortschritt gegenüber herkömmlichen Fiberscheiben dar. Dank der fortschrittlichen Schleifmitteltechnologie ist diese Fiberscheibe eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie das Entfernen von Schweißnähten, Verblenden und die Oberflächenbearbeitung.
Diese Fiberscheiben enthalten präzisionsgeformte Schleifkörner, um sowohl Geschwindigkeit in der Anwendung als auch Langlebigkeit bei der Baustahlbearbeitung zu optimieren. Der Aufbau der Scheibe mit einer steifen Fiberunterlage und einer starken Kunstharzverbindung sorgt für Langlebigkeit und Reißfestigkeit, so dass durch die Kombination mit einem schnell spanenden Schleifkorn mehr Teile pro Scheibe bearbeitet werden können und weniger Scheibenwechsel insgesamt erforderlich sind. Normal wärmeleitende Baustähle, Schmiedestähle und NE-Metalle werden gleichermaßen mit der 3M™ Fiberscheibe 782C in den Körnungen 36+, 60+ und 80+ wirtschaftlich bearbeitet.

Stärken


• Schnelles Schleifen von Baustahl
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• Außergewöhnlich hohe Lebensdauer
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Baustahlbereich

Anwendungen

Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser180 mm
Körnung36
345,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
410,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage