Hammer Gedore 600 H-500, Typ: Schlosserhammer | Länge: 320 mm | Gewicht: 727 g
Hammer Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:600 H-500
Rubix:1030615
Hersteller:8583230
EAN:4010883858328

Produktdetails : 600 H-500 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 500g
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 727 g |
|---|---|
| Typ | schlosserhammer |
| Länge | 320 mm |
| Gewicht | 727 g |
| Form | quadrat |
| Zolltarifcode | 82052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen