828251 Vorschlaghammer m. 3K-Galsfaserstiel 5kg

FÄUSTEL/SCHLEGEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:828250
Roebuck:828251
Rubix:3049525
EAN:3660338047817
828251 Vorschlaghammer m. 3K-Galsfaserstiel 5kg

Technische Zusammenfassung

Typvorschlaghammer
Querschnitt61 mm
Länge860 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 828251 Vorschlaghammer m. 3K-Galsfaserstiel 5kg


Norm: ISO 15601

Kopf aus induktionsgehärtetem Carbonstahl.
Zwei-Komponenten-Griff. Mit rutschfestem Griff.
Gegenüber Temperaturschwankungen unempfindlicher Griff. Kein Stromschlag-Risiko.
Gesamtlänge: 733 und 799 mm
Kopfhöhe: 57 und 61 mm

Stärken

Bündige Einstielung, hält einer Zugkraft von 1800 kg stand.

Technische Informationen


Attribute
Typvorschlaghammer
Querschnitt61 mm
Länge860 mm
Gewicht5000 g
Durchmesser61 mm
Formrechteckig
Griffzwei-komponenten
Kopflänge181 mm
70,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage