5220106 Major Protect Bundhose kornblau/grau Gr. 106
5220 Major Protect Bundhose kornblau-grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5220106
Rubix:1965690
EAN:4030913073491

Produktdetails : 5220106 Major Protect Bundhose kornblau/grau Gr. 106
Major Protect Bundhose, Norm: EN ISO 11611, Kl. 2 A1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN 13034 Typ6, EN 1149-3, EN 1149-5, Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen, 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1 Maßstabtasche mit Patte rechts, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Farbe: kornblau/grau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 106 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 370 g/m² |
| Werkstoff | 64 % baumwolle, 35 % polyester, 1 % carbonfasern; 2/2 diagonal-köper |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
106