5210048 Major Protect Jacke 2-lagig kornblau/grau Gr. 48
5210 Major Protect Jacke 2-lagig kornblau-grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5210048
Rubix:1965015
EAN:4030913073187

Produktdetails : 5210048 Major Protect Jacke 2-lagig kornblau/grau Gr. 48
Major Protect Jacke, 2-lagig, Norm: EN ISO 11611, Kl. 2 A1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN 13034 Typ6, EN 1149-3, EN 1149-5, Gewebe an Front und Schulter doppellagig, Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten, Farbe: kornblau/grau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | 64 % baumwolle, 35 % polyester, 1 % antistatische fasern |
| Grammatur | 370 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
48