845007 URBAN WORK 2 GR. M GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
Jacke URBAN WORK 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:845007
Rubix:2861097
EAN:3660338074509

Dokumente
Produktdetails : 845007 URBAN WORK 2 GR. M GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
Materialien: Twill zu 60 % aus Baumwolle und zu 40 % aus Polyester, 245 g/m²
Farbe: Grau /Schwarz
Raglanärmel mit Passen in kontrastierender Farbe. Durch Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen. Bund in kontrastierender Farbe. Öffnung vorne mit Kunststoffreißverschluss, Klappe mit Innenseite in kontrastierender Farbe und Klettverschluss. Hemdkragen. Zahlreiche Taschen.
VORTEILE
Flexibles, leichtes und widerstandsfähiges Gewebe für den ganzjährigen Gebrauch.
Farbe: Grau /Schwarz
Raglanärmel mit Passen in kontrastierender Farbe. Durch Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen. Bund in kontrastierender Farbe. Öffnung vorne mit Kunststoffreißverschluss, Klappe mit Innenseite in kontrastierender Farbe und Klettverschluss. Hemdkragen. Zahlreiche Taschen.
VORTEILE
Flexibles, leichtes und widerstandsfähiges Gewebe für den ganzjährigen Gebrauch.
Stärken
Handytasche im Smart-Phone-Format, Badgehalter, sehr große Eingrifftaschen
Maßband- und Werkzeugtasche
Maßband- und Werkzeugtasche
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | twill 60 % baumwolle / 40 % polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
450,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
535,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage